HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x4 Hőálló vezeték GT56436 - 50982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56436
Gyártói cikkszám
50982
Gyártói típuskód
Helutherm 400 1x4 beige
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 400 1x4 Hőálló vezeték