Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - HELUTHERM® 400 1x1,5 mm² Z/S Hőálló vezeték 400°C SN169375 - 50942

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - HELUTHERM® 400 1x1,5 mm² Z/S Hőálló vezeték 400°C SN169375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 400 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169375

Gyártói cikkszám

50942

Gyártói típuskód

HELUTHERM® 400 1 G 1,5 mm² Z/S

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

400 °C

HELUTHERM® 400 1x1,5 mm² Z/S Hőálló vezeték 400°C