MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - HSLH-J 12X 1mm2 hajlékony halogénmentes GT24978 - HSLH-J 12X 1mm2

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - HSLH-J 12X 1mm2  hajlékony halogénmentes GT24978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24978

Gyártói cikkszám

HSLH-J 12X 1mm2

Gyártói típuskód

HSLH-J 12X 1mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; HSLH-J 12X 1mm2 hajlékony halogénmentes