MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - HSLH-J 18x 1mm2 hajlékony halogénmentes 300/500V GT24979 - V_4264

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - HSLH-J 18x 1mm2  hajlékony halogénmentes  300/500V GT24979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24979

Gyártói cikkszám

V_4264

Gyártói típuskód

HSLH-J 18X 1mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Névleges feszültség U:

0.5 kV

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; HSLH-J 18X 1mm2 hajlékony halogénmentes