Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - HSLH-J 7x1 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT24977 - HSLH-J 7X 1mm2

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - HSLH-J 7x1 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT24977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24977

Gyártói cikkszám

HSLH-J 7X 1mm2

Gyártói típuskód

HSLH-J 7x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Névleges feszültség U:

0.5 kV

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; HSLH-J 7X 1mm2 hajlékony halogénmntes