HELU-KÁBEL - JB-500 4x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V színes erek GT81598 - 11029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81598
Gyártói cikkszám
11029
Gyártói típuskód
JB-500 4x 0,75
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JB-500 4x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 4x 1,5 mm2 színes erek