Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JB-750 4X 185 Vezérlőkábel 450/750V 4 x 185 mm2 színes erek GT79105 - JB-750 4X 185

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JB-750   4X  185 Vezérlőkábel 450/750V  4 x  185 mm2  színes erek GT79105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79105

Gyártói cikkszám

JB-750 4X 185

Gyártói típuskód

JB-750 4X 185

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JB-750 4X 185 Vezérlőkábel 450/750V 4 x 185 mm2 színes erek