Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - JE-Y(St)Y 12x2x0.8 Jelzőkábel, szürke, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) SN075682 - 48504

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JE-Y(St)Y 12x2x0.8 Jelzőkábel, szürke, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) SN075682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075682

Gyártói cikkszám

48504

Gyártói típuskód

JE-Y(St)Y 12x2x0.8

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

200-250 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JE-Y(St)Y 12X2X0,8 Jelzőkábel árnyékolt