Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - JE-Y(St)Y 20x2x0.8 Jelzőkábel, szürke, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) SN075683 - 48506

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JE-Y(St)Y 20x2x0.8 Jelzőkábel, szürke, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) SN075683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-480 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075683

Gyártói cikkszám

48506

Gyártói típuskód

JE-Y(St)Y 20x2x0.8

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-480 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-480 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JE-Y(St)Y 20X2X0,8 Jelzőkábel árnyékolt