MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-500 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2 GT83336 - 10091

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-500 3x  1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x  1,5 mm2 GT83336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83336

Gyártói cikkszám

10091

Gyártói típuskód

JZ-500 3x 1,5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-500 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2