MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-500 7G1,5 mm² GR Vezérlőkábel 300/500V GT55925 - 10098

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-500 7G1,5 mm² GR  Vezérlőkábel 300/500V GT55925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55925

Gyártói cikkszám

10098

Gyártói típuskód

JZ-500 7G1,5 mm² GR

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-500 7G1,5 mm2 GR Vezérlőkábel 300/500V