HELU-KÁBEL - JZ-600 12x0,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN095520 - 10563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 12
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095520
Gyártói cikkszám
10563
Gyártói típuskód
JZ-600 12x0.5 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
12
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1 kV
JZ-600 12x0,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak