HELU-KÁBEL - JZ-600 20x 1,5 fekete Vezérlőkábel 600/1000V GT40211 - 10676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 20
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40211
Gyártói cikkszám
10676
Gyártói típuskód
JZ-600 20x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
20
Köpeny színe:
fekete
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-600 20x 1,5 Vezérlőkábel 600/1000V