MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-600 32x 1,5 fekete Vezérlőkábel 600/1000V GT40212 - 10679

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-600 32x 1,5   fekete    Vezérlőkábel 600/1000V GT40212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 32

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40212

Gyártói cikkszám

10679

Gyártói típuskód

JZ-600 32x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

32

Köpeny színe:

fekete

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-600 32x 1,5 Vezérlőkábel 600/1000V