MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-600 4x 95 fekete Vezérlőkábel 600/1000V GT57029 - 10740

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-600  4x 95   fekete Vezérlőkábel 600/1000V GT57029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57029

Gyártói cikkszám

10740

Gyártói típuskód

JZ-600 4x 95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-600 4x 95 Vezérlőkábel 600/1000V 4 x 95 mm2