HELU-KÁBEL - JZ-600-Y-CY 12x 0,75 fekete Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V GT57285 - 11498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 12
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57285
Gyártói cikkszám
11498
Gyártói típuskód
JZ-600-Y-CY 12x 0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
12
Köpeny színe:
fekete
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; JZ-600-Y-CY 12x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V