MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-600-Y-CY 18x 0,75 fekete Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V GT57175 - 11501

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-600-Y-CY 18x 0,75   fekete     Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V GT57175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 18

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57175

Gyártói cikkszám

11501

Gyártói típuskód

JZ-600-Y-CY 18x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

18

Köpeny színe:

fekete

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-600-Y-CY 18x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V