MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-600-Y-CY 3x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 3 x 1 mm2 SN006216 - 11517

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-600-Y-CY  3x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 3 x 1 mm2 SN006216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006216

Gyártói cikkszám

11517

Gyártói típuskód

JZ-600-Y-CY 3x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-600-Y-CY 3x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 3 x 1 mm2