HELU-KÁBEL - JZ-HF 12x0,5 300/500V Vezérlőkábel, extra hajlékony SN116487 - 15007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 12
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116487
Gyártói cikkszám
15007
Gyártói típuskód
JZ-HF 12x0.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
12
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
JZ-HF 12x0,5 300/500V Vezérlőkábel, extra hajlékony