MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-HF-CY 4x1,5mm2 Vezérlőkábel, extra hajlékony, árnyékolt 4 x 1,5 mm2 GT64465 - 15978

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-HF-CY 4x1,5mm2 Vezérlőkábel, extra hajlékony, árnyékolt 4 x 1,5  mm2 GT64465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64465

Gyártói cikkszám

15978

Gyártói típuskód

JZ-HF-CY 4x1,5mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-HF-CY 4x1,5mm2 Vezérlőkábel, extra hajlékony, árnyékolt 4 x 1,5 mm2