MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ PUR-ORANGE 4x 1,5 mm2 Vezérlőkábel 300/500V GT21205 - 22017

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ PUR-ORANGE 4x 1,5 mm2 Vezérlőkábel 300/500V GT21205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21205

Gyártói cikkszám

22017

Gyártói típuskód

JZ PUR-ORANGE 4x 1,5 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; JZ PUR-ORANGE 4x 1,5 mm2 Vezérlőkábel 300/500V