HELU-KÁBEL - JZ-YCY 4x16 4x Motorbekötő rézkábel GT55969 - JZ-YCY 4x 16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55969
Gyártói cikkszám
JZ-YCY 4x 16
Gyártói típuskód
JZ-YCY 4x 16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Vezetékanyag:
réz
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-YCY 4x16 4x Motorbekötő rézkábel