MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - JZ-YCY 4x2,5 4x Motorbekötő rézkábel GT55965 - JZ-YCY 4x 2,5

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-YCY 4x2,5  4x Motorbekötő rézkábel GT55965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55965

Gyártói cikkszám

JZ-YCY 4x 2,5

Gyártói típuskód

JZ-YCY 4x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-YCY 4x2,5 4x Motorbekötő rézkábel