HELU-KÁBEL - JZ-YCY 4x4 4x Motorbekötő rézkábel GT55967 - JZ-YCY 4x 4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 4
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55967
Gyártói cikkszám
JZ-YCY 4x 4
Gyártói típuskód
JZ-YCY 4x 4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
4
Vezetékanyag:
réz
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-YCY 4x4 4x Motorbekötő rézkábel