MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - LIFY 1 x 1 gnge Műszerkábel 1 x 1 zöldsárga szuperhajlékony GT31362 - LIFY 1 x 1,- gnge

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - LIFY 1 x 1  gnge Műszerkábel 1 x 1  zöldsárga szuperhajlékony GT31362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31362

Gyártói cikkszám

LIFY 1 x 1,- gnge

Gyártói típuskód

LIFY 1 x 1,- gnge

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; LIFY 1 x 1 gnge Műszerkábel 1 x 1 zöldsárga szuperhajlékony