HELU-KÁBEL - LIFY 1x10 fekete extra hajlékony PVC vezeték 450/750 V GT63040 - 15094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Érszín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63040
Gyártói cikkszám
15094
Gyártói típuskód
LifY fekete 1 x 10 mm²
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Érszín:
fekete
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; LIFY 1 x10 sw Műszerkábel 1 x10 fekete szuperhajlékony