MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - LiY 1x0,34 zöld 900V Elektronikai vezérlőkábel GT61008 - LIY 350V 1x0,34 zöld

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - LiY 1x0,34 zöld 900V Elektronikai vezérlőkábel GT61008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61008

Gyártói cikkszám

LIY 350V 1x0,34 zöld

Gyártói típuskód

LiY 1x0.34 zöld

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

2500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIY 350V 1x0,34 zöld Elektronikai vezérlőkábel 1x0,34mm2 zöld