MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - LIY 600V 1x0,51 UL-1015 Elektronikai vezérlőkábel 1x0,51mm2 UL-1015 G67644 - 60104

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - LIY 600V 1x0,51 UL-1015 Elektronikai vezérlőkábel  1x0,51mm2 UL-1015 G67644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.51 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67644

Gyártói cikkszám

60104

Gyártói típuskód

LIY 600V 1x0,51 UL-1015

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.51 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; LIY 600V 1x0,51 UL-1015 Elektronikai vezérlőkábel 1x0,51mm2 UL-1015