MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - LiYCY 500V 14x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 14x 0,75 mm2 SN020144 - 16036

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - LiYCY 500V   14x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt   14x 0,75 mm2 SN020144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 14

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020144

Gyártói cikkszám

16036

Gyártói típuskód

LiYCY 500V 14x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

14

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; LiYCY 500V 14x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 14x 0,75 mm2