MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - LIYv 1x0,25 sárga 350V Elektronikai vezérlőkábel G46247 - 29025

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - LIYv 1x0,25 sárga 350V Elektronikai vezérlőkábel G46247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46247

Gyártói cikkszám

29025

Gyártói típuskód

LIYv 350V 1x0,25 gelb

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; LIYv 1x0,25 sárga 350V Elektronikai vezérlőkábel