Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HELU-KÁBEL - LIYY 36 x 0,34 mm2 Elektronikai vezérlőkábel 36x0,34mm2 GT72104 - LIYY 36 x 0,34 mm2

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - LIYY 36 x 0,34 mm2 Elektronikai vezérlőkábel 36x0,34mm2 GT72104

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72104

Gyártói cikkszám

LIYY 36 x 0,34 mm2

Gyártói típuskód

LIYY 36 x 0,34 mm2

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; LESS LED ; LED sorhoz tápegység 12V 10A DC