MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - MULTIFLEX 512-C-PUR 25x1- Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 25 x 1 mm2 GT16584 - 22601

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - MULTIFLEX 512-C-PUR 25x1- Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 25 x  1  mm2 GT16584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 25

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16584

Gyártói cikkszám

22601

Gyártói típuskód

MULTIFLEX 512-C-PUR 25x1-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

25

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; MULTIFLEX 512-C-PUR 25x1- Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 25 x 1 mm2