HELU-KÁBEL - MULTIFLEX 512-PUR 7x1,5 Vezérlőkábel 300/500V GT32036 - 15059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32036
Gyártói cikkszám
15059
Gyártói típuskód
MULTIFLEX 512-PUR 7x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; MULTIFLEX 512-PUR 7x1,5 Vezérlőkábel 300/500V