HELU-KÁBEL - Multitherm 400 3x1,5 Hőálló kábel GT26650 - 51760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26650
Gyártói cikkszám
51760
Gyártói típuskód
Multitherm 400 3x1,5 grau
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Multitherm 400 3x1,5 Hőálló kábel