MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Multitherm 400 4x1,5 grau Hőálló kábel 4x 1,5 mm2 szürke acélhálos GT61695 - 52038

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Multitherm 400 4x1,5 grau Hőálló kábel 4x 1,5 mm2 szürke acélhálos GT61695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61695

Gyártói cikkszám

52038

Gyártói típuskód

Multitherm 400 4x1,5 grau

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

szürke

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Multitherm 400 4x1,5 grau Hőálló kábel 4x 1,5 mm2 szürke acélhálos