Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - NA2XY-J 4x150 SM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN199892 - 33144

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - NA2XY-J 4x150 SM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN199892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN199892

Gyártói cikkszám

33144

Gyártói típuskód

NA2XY-J 4x150 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NA2XY-J 4x150 SM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV