HELU-KÁBEL - OZ-500 2x1,5 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, fekete számozott erek SN117637 - 10090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117637
Gyártói cikkszám
10090
Gyártói típuskód
OZ-500 2x1.5 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
OZ-500 2x1,5 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, fekete számozott erek