MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - OZ-600-Y-CY 2x0,75 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek SN054671 - 11489

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - OZ-600-Y-CY 2x0,75 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek SN054671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054671

Gyártói cikkszám

11489

Gyártói típuskód

OZ-600-Y-CY 2x0.75 fekete 0.6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; JZ-600-Y-CY 2x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 2 x 0,75mm2