HELU-KÁBEL - OZ-600-Y-CY 2x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek G68303 - 11546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 600 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68303
Gyártói cikkszám
11546
Gyártói típuskód
OZ-600-Y-CY 2x1.5 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; JZ-600-Y-CY 2x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V 2 x 1,5mm2