MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - PURÖ-JZ-HF-YCP 5X0,5 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V GT48016 - 22403

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - PURÖ-JZ-HF-YCP 5X0,5     Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V GT48016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48016

Gyártói cikkszám

22403

Gyártói típuskód

PURÖ-JZ-HF-YCP 5X0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

5

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; PURÖ-JZ-HF-YCP 5X0,5 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V