HELU-KÁBEL - PURÖ-JZ-HF-YCP 5X1 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V GT48023 - 22437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48023
Gyártói cikkszám
22437
Gyártói típuskód
PURÖ-JZ-HF-YCP 5X1,-
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
5
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; PURÖ-JZ-HF-YCP 5X1 Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V