Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - PUSPIRAL Li12Y11Y 18X0,75 5-20 Vezérlőkábel spirál 300/500V 18 x 0,75 mm2 fekete PUR GT91254 - PUSPIRAL Li12Y11Y 18X0,75 5-20

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - PUSPIRAL Li12Y11Y 18X0,75 5-20 Vezérlőkábel  spirál 300/500V   18 x  0,75 mm2 fekete PUR GT91254

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91254

Gyártói cikkszám

PUSPIRAL Li12Y11Y 18X0,75 5-20

Gyártói típuskód

PUSPIRAL Li12Y11Y 18X0,75 5-20

Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; PUSPIRAL Li12Y11Y 18X0,75 5-20 Vezérlőkábel spirál 300/500V 18 x 0,75 mm2 fekete PUR