Figyelem! Február 14-én (08:00-23:45 között) karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

HELU-KÁBEL - RADOX® RXL 155 2,5 mm2 piros vezeték 450/750V SN126354 - 11005522

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - RADOX® RXL 155 2,5 mm2   piros vezeték  450/750V SN126354

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126354

Gyártói cikkszám

11005522

Gyártói típuskód

RXL 155 2,5 mm2 piros

RADOX® RXL 155 2,5 mm2 piros vezeték 450/750V