HELU-KÁBEL - Roboflex 12x0,5 2001-C árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel GT47489 - 25497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47489
Gyártói cikkszám
25497
Gyártói típuskód
Roboflex 2001-C 12x0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
12
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Roboflex 12x0,5 2001-C árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel