MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Roboflex 2001 12x0,5 Elektronikai vezérlőkábel12x0,5mm2 Roboflex GT43409 - 25463

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Roboflex 2001 12x0,5 Elektronikai vezérlőkábel12x0,5mm2 Roboflex GT43409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43409

Gyártói cikkszám

25463

Gyártói típuskód

Roboflex 2001 12x0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

12

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Roboflex 2001 12x0,5 Elektronikai vezérlőkábel12x0,5mm2 Roboflex