HELU-KÁBEL - Roboflex 2001 18x0,5 Elektronikai vezérlőkábel18x0,5mm2 Roboflex GT43410 - 25464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 18
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43410
Gyártói cikkszám
25464
Gyártói típuskód
Roboflex 2001 18x0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
18
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Roboflex 2001 18x0,5 Elektronikai vezérlőkábel18x0,5mm2 Roboflex