HELU-KÁBEL - SOLARFLEX 1X 10 piros halogénmentes szolár vezeték 0,6/1kV SN007012 - 713571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007012
Gyártói cikkszám
713571
Gyártói típuskód
SOLARFLEX 1X 10 rot
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SOLARFLEX 1X 10 rot Halogénmentes kábel 0,6/1kV 1x 10 mm2 piros