Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - SOLARFLEX 1X 10 sw Halogénmentes kábel 0,6/1kV 1x 10 mm2 fekete GT83311 - 713532

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - SOLARFLEX 1X 10 sw Halogénmentes kábel 0,6/1kV  1x  10 mm2  fekete GT83311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83311

Gyártói cikkszám

713532

Gyártói típuskód

SOLARFLEX 1X 10 sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SOLARFLEX 1X 10 sw Halogénmentes kábel 0,6/1kV 1x 10 mm2 fekete