MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - SY-JZ 18x0,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18x0,5 mm2 GT81141 - 12009

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - SY-JZ  18x0,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18x0,5   mm2 GT81141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81141

Gyártói cikkszám

12009

Gyártói típuskód

SY-JZ 18x0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; SY-JZ 18x0,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18x0,5 mm2