MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - TAUCHFLEX-R 4X 2,5 blue Műa szig hajlvezeték 450/750V 4x 2,5mm2 kék GT81361 - 37136

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - TAUCHFLEX-R 4X 2,5  blue Műa szig hajlvezeték 450/750V 4x  2,5mm2 kék GT81361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81361

Gyártói cikkszám

37136

Gyártói típuskód

TAUCHFLEX-R 4X 2,5 blue

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; TAUCHFLEX-R 4X 2,5 blue Műa szig hajlvezeték 450/750V 4x 2,5mm2 kék